Steinel - Interrupteur crépusculaire NIGHTMATIQ PLUS Anthracite Bluetooth - 066116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du capteur - capteur de lumière incorporé
contacts - 1 contact à ouverture
luminosité d'allumage - 1...1000 lx
luminosité de coupure - 1...1000 lx
Courant de coupure max. (charge résistive) - 5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NightMatic
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841066116
Réf. Sonepar
00424106611
Réf. Fournisseur
066116
Marque
Steinel
finition du capteur:
capteur de lumière incorporé
contacts:
1 contact à ouverture
luminosité d'allumage:
1...1000 lx
luminosité de coupure:
1...1000 lx
Courant de coupure max. (charge résistive):
5 A
déclenchement retardé:
5 s
enclenchement retardé:
5 s
Puissance de coupure max.:
1000 W
puissance max. de commutation LED:
250 W
adapté à une charge C:
Oui
avec coupure nocturne automatique:
Oui
mode de pose:
saillie
pivotant:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
anthracite
numéro RAL (équivalent):
7039
transparent:
Non
tension nominale:
240 V
température de fonctionnement:
-20...40 °C
adapté à la classe de protection (IP):
IP54
avec interface DALI:
Non
largeur:
95 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
37.5 mm
diamètre:
0 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Design moderne et confort intelligent Éclairage nocturne – mais de manière intelligente : l’interrupteur crépusculaire équipé de la technologie moderne Bluetooth NightmatIQ Plus se caractérise par un design aux lignes droites et convainc par son confort d’utilisation exceptionnel. Dès que le seuil de déclenchement est atteint, tous les luminaires raccordés (max. 1000 W/ LED : 250 W)s’allument automatiquement et les entrées de maison, les terrains, les jardins ou les vitrines rayonnent de manière fiable dans une lumière resplendissante. Et ce, par tous les temps grâce à l’indice de protection IP 54. Les luminaires s’éteignent automatiquement dès que le jour se lève. Il est possible de régler à souhait, en fonction des besoins, le seuil de déclenchement du capteur et le moment où les luminaires s’allument depuis l’appli STEINEL Connect – luminosité ambiante de 1 à 1000 lx. En plus, Bluetooth Mesh permet la connexion et le réglage de NightmatIQ Plus sans fil avec différents luminaires STEINEL Connect. NightmatIQ Plus est équipé d’une fonction Teach pratique pour fixer le seuil de déclenchement et se caractérise par d’autres fonctions utiles telles que le mode économique nocturne et la temporisation personnalisée. L’interrupteur crépusculaire existe en blanc et en anthracite.
Les Atouts de la gamme:
La gamme NightMatic propose des interrupteurs avec détection crépusculaire, allumant automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteignant automatiquement à l'aube. Pour commander intelligemment les installations d´éclairage donnant sur l´extérieur.








