Steinel - Jeu de plaques en verre de rechange pour applique L 190 S - 000813


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - Abat-jour
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - verre
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Applique L
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4007841000813
Réf. Sonepar
00424100081
Réf. Fournisseur
000813
Réf. Commerciale
Steinel
type d'accessoire/pièce détachée:
Abat-jour
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
verre
couleur:
autre
longueur:
160 mm
largeur:
89 mm
hauteur/profondeur:
3 mm
accessoire:
Oui
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
clair
Les Atouts de l'article:
Rapidement remplacé! L'ensemble en verrepour les appliques extérieures à détection STEINEL L 190 S peut être utilisé pour la lumière blanche et noire. Trois plaques de verre sont incluses dans la livraison.
Les Atouts de la gamme:
Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.