Steinel - Lampe avec détection L 10 Noir E27 - 084769

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 224 mm

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007841084769

Réf. Sonepar

00424108476

Réf. Fournisseur

084769

Réf. Commerciale

Steinel

puissance du système:

15 W

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

224 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique structuré

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

175 mm

hauteur/profondeur:

255 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

10

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Le luminaire extérieur avec détecteur au design classique. Il est équipé d’un film réflecteur placé sous le boîtier qui permet de garantir un éclairage optimal des alentours. Avec douille E27 pour ampoules LED de 15 W maximum (non fournies)

Les Atouts de l'article:

L’alliance du traditionnel et du contemporain. L’élégant luminaire mural à détection L 10 S ne passera pas inaperçu grâce à forme classique agrémentée d’une touche de modernité. Il embellira toutes les maisons. Le charmant luminaire extérieur se monte rapidement et en toute simplicité au mur puisque seulement quelques vis sont nécessaires. Le détecteur de haute performance qui se fond parfaitement au design et qui jouit d’un angle de détection de 180 ° se présente dans un noir discret. Les nouveaux obturateurs de détection fournis qui s’enfichent directement au niveau de l’anneau design permettent d’adapter en toute simplicité et selon les besoins la plage de détection. La couleur de la lumière peut être choisie selon le lieu de l’utilisation et les goûts personnels de l’utilisateur, car l’ampoule E27 (non fournie) est remplaçable. Le luminaire extérieur est équipé d’un film réflecteur placé sous le boîtier qui permet de garantir un éclairage optimal des alentours. Ce luminaire est également disponible sans détecteur sous la désignation de produit L 10.

Les Atouts de la gamme:

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.