Steinel - Minidétecteur de rechange blanc L 746 S, L 905 S, L 915 S, L 935, IS NM 360 - 009045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
diamètre - 33.6 mm
hauteur/profondeur - 49.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Applique L
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841009045
Réf. Sonepar
00424100904
Réf. Fournisseur
009045
Marque
Steinel
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
diamètre:
33.6 mm
hauteur/profondeur:
49.8 mm
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
Les Atouts de l'article:
Changement facile ! Le minidétecteur de rechange blanc pour les luminaires extérieurs à détection L 265 S (à partir de 2018), L 265 LED (à partir de 2018), L 630 LED, L 631 LED.
Les Atouts de la gamme:
Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.


