Steinel - Minidétecteur de rechange noir L 746 S, L 905 S, L 915 S, L 935, IS NM 360 - 009021

STEINEL FRANCE
CopieCopie
Steinel - Minidétecteur de rechange noir L 746 S, L 905 S, L 915 S, L 935, IS NM 360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • diamètre - 33.6 mm

  • hauteur/profondeur - 49.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841009021

Réf. Sonepar

00424100902

Réf. Fournisseur

009021

Marque

Steinel

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

noir

diamètre:

33.6 mm

hauteur/profondeur:

49.8 mm

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

minidétecteur rechange L 265 S, L 265 LED, L 270 S, L 271 S, L 625 LED, L 626 LED, L 630 LED, L 631 LED, L 665 LED, L 666 LED, L 690 LED, L 691 LED, L 305 S, L 306 S, L 307 S, L 308 S, L 309 S, L 705 S, L 706 S, L 715 S, L 726 S, L 745 S

Les Atouts de l'article:

Changement facile ! Le minidétecteur de rechange noir pour les luminaires extérieurs à détection L 265 S (à partir de 2018), L 265 LED (à partir de 2018), L 630 LED, L 631 LED.

Les Atouts de la gamme:

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.