Steinel - Multisensor Air BT IPD Saillie - 084257

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • couleur - blanc

  • avec interface DALI - Non

  • régulation de la lumière - Non

  • commande HVAC - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841084257

Réf. Sonepar

00424108425

Réf. Fournisseur

084257

Marque

Steinel

modèle:

autre

couleur:

blanc

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.8 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

mode de pose:

saillie

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

luminosité de déclenchement:

2...2000 lx

température:

0...50 °C

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

142 mm

hauteur:

142 mm

profondeur:

45 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

Détecteur multiple AIR KNX, mesure la température, l'humidité de l'air, la pression atmosphérique, les composés organiques volatiles (VOC), la teneur en CO2 et la luminosité. Sans détection True Presence® mais inspiré du design.

Les Atouts de l'article:

Concentré sur un climat intérieur sain. La famille de produits True Presence® pose de nouveaux jalons. Elle est complétée par des capteurs qui fournissent des informations supplémentaires au système de manière simple et fiable. Le multicapteur Air est spécialisé dans la mesure de l'air, de la luminosité et de la température. Sans détection True Presence®, mais avec le même design exceptionnel, il s'intègre parfaitement dans l'aspect moderne des plafonds des bâtiments. Le capteur qui a le sens du bon air. L'interface BT IPD dispose d'une mesure supplémentaire du niveau sonore. Outre le risque d'infection, des informations sur le confort et le point de rosée sont fournies. Équipé de la dernière norme Bluetooth Mesh Connect.

Les Atouts de la gamme:

Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. De plus les détecteurs Contro PRO II peuvent mesurer l'humidité et la chaleur. Les réglages s'effectuent depuis l'appli via Bluetooth. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX, LiveLink, IP ou BT IPD.