Steinel - Passerelle DALI Secure DALI64 KNX-S - 089207

STEINEL FRANCE
CopieCopie
Steinel - Passerelle DALI Secure DALI64 KNX-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur en nombre de modules - 4

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • protocole - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841089207

Réf. Sonepar

00424108920

Réf. Fournisseur

089207

Marque

Steinel

largeur en nombre de modules:

4

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

type de tension:

AC/DC

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Non

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Passerelle DALI 1 voies pour montage sur profilé chapeau. Contrôle de 64 participants DALI max. dans 32 groupes max..Adressage individuel, groupe ou centralisé.Largeur de montage 72 mm (4 TE)

Les Atouts de l'article:

Passerelle KNX DALI Commande de luminaires et d’autres applications avec un appareillage DALI dans des installations KNX, par ex. ballast électronique Montage sur profilé chapeau selon DIN EN 60715 dans un coffret de distribution Certifié DALI-2 Contrôle de 64 participants DALI max. dans 32 groupes max. Réglage de la température de couleur ou de la tonalité lumineuse (RGB, RGBW) pour les luminaires avec DALI Device Type 8 selon CEI 62386-209 Protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions Compteur d’heures de fonctionnement Défilement automatique du cercle chromatique ou défilement de la luminosité Mode HCL (Human Centric Lighting), variation automatique de la température des couleurs du jour Mode CT (Color Transition), variation automatique des couleurs du jour Convient pour le fonctionnement avec la tension DC des installations d’éclairage de secours Adressage individuel, groupe ou centralisé 16 ambiances lumineuses par système DALI Lecture de l’état des participants DALI via KNX, p. ex. luminosité ou erreur de luminaire Commande manuelle des groupes DALI, des appareils individuels ou de manière centrale (broadcast) séparément pour chaque système DALI Guidage forcé ou fonctions de blocage Retour d’information sur l’état de commutation et la valeur de luminosité en mode bus et en mode manuel Confirmation collective Fonction centrale de commutation et de variation Fonction de blocage pour chaque groupe DALI ou chaque appareil individuel Temporisation séparée à l’allumage et à l’extinction Interrupteur d’escalier avec avertissement d’extinction Projection en ligne ou hors ligne des participants DALI avec ETS-DCA Mise en veille des participants DALI Remplacement d’un seul participant DALI de même type, pendant le fonctionnement, possible sans logiciel Compatible avec KNX Data Secure à partir d’ETS 5.7.7 ou d’ETS 6.1.0

Les Atouts de la gamme:

Tous nos composants de système KNX, des alimentations, coupleurs, interfaces USB-KNX, actionneurs 6 à 24 voies, passerelles DALI-KNX et des interfaces universelles. En grande partie en DATA secure.