Steinel - PISTOLET À COLLE GLUEMATIC 3011 - 084509


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 45 W
puissance max. de collage - 16 g/min
diamètre de stick max. - 11 mm
temps de chauffe - 7 min
poids de la machine - 0.357 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007841084509
Réf. Sonepar
00424108450
Réf. Fournisseur
084509
Réf. Commerciale
Steinel
consommation nominale:
45 W
puissance max. de collage:
16 g/min
diamètre de stick max.:
11 mm
temps de chauffe:
7 min
poids de la machine:
0.357 kg
tension:
240 V
fréquence:
50...60 Hz
longueur de stick max.:
300 mm
longueur:
256 mm
largeur:
53 mm
hauteur:
180 mm
Les Atouts de l'article:
Puissant. Rapide. Polyvalent. Le pistolet à colle polyvalent GM 3011 est le successeur du célèbre Gluematic 3002. Grâce à l'utilisation de bâtonnets de colle de ø11mm avec un débit de 16 g/min, il enthousiasme les bricoleurs et les artisans ambitieux. Les projets de collage plus exigeants sont réalisés rapidement et facilement avec ce pistolet à colle de haute qualité.
Les Atouts de la gamme:
Technologie de collage à chaud filaire ou avec batterie. Sélection de la température selon les modèles et du type de bâtons de colle.