Steinel - Projecteur solaire Xsolar L Avec Détecteur 3000K Anthracite V2 - 085698

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 150 lm
puissance du système - 1.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 187 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007841085698
Réf. Sonepar
00424108569
Réf. Fournisseur
085698
Marque
Steinel
flux lumineux utile:
150 lm
puissance du système:
1.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
187 mm
efficacité lumineuse:
125 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
autre
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
sans
type de tension:
DC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
III
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
1.2...1.2 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
189 mm
hauteur/profondeur:
298 mm
nombre de pôles:
0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pas de frais d'énergie. Pas de raccordement électrique. Pas de compromis. Plus jamais de soucis avec des lampes solaires inutilisables : Avec XSolar, STEINEL a développé la première lampe solaire qui fonctionne toujours. Elle réunit les meilleurs composants techniques - du panneau solaire monocristallin hautement efficace, du capteur infrarouge performant à la commande intelligente par microprocesseur, en passant par l'accu résistant à la température avec 60 jours de réserve d'éclairage - et fournit ainsi à votre espace extérieur une lumière LED claire et fiable sur une surface allant jusqu'à 30 m². 365 jours par an. Par tous les temps. Et 0,- euro de frais d'électricité. Cela en fait la solution la plus élégante pour le montage sur les murs de jardin, les murs extérieurs et partout où il n'y a pas de raccordement électrique.
Les Atouts de la gamme:
Éclairer sans avoir besoin d'une prise de courant – c'est la bonne idée qui se cache derrière les luminaires solaires. Les luminaires XSolar STEINEL éclairent systématiquement et garantissent un éclairage puissant 365 jours par an. Également en cas d'intempéries.






