Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Steinel - Projecteur solaire Xsolar L Avec Détecteur One 3000K Blanc - 081997

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 150 lm

  • puissance du système - 1.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 187 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841081997

Réf. Sonepar

00424108199

Réf. Fournisseur

081997

Marque

Steinel

flux lumineux utile:

150 lm

puissance du système:

1.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

187 mm

efficacité lumineuse:

125 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

DC

courant nominal:

2500...2500 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

1.2...1.2 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

189 mm

hauteur/profondeur:

298 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Xsolar L-S One 3000K Blanc. Pas de raccordement électrique nécessaire. Détection 2 m (radiale) x 8 m (tangentielle). Batterie lithium-ferrum avec 60 jours de réserve d'éclairage. Éclairage jusqu'à 30 m².

Les Atouts de l'article:

Le projecteur qui apporte la lumière partout. Pas de frais d'énergie. Pas de raccordement électrique. Pas de compromis. Avec la lampe à détecteur LED XSolar L-S One, STEINEL a développé une lampe solaire qui fonctionne toujours et qui est en outre livrée dans un emballage durable sans plastique. Elle réunit les meilleurs composants techniques - du panneau solaire monocristallin hautement efficace pour une puissance supérieure de 20% à celle des panneaux solaires traditionnels, au capteur infrarouge performant, en passant par l'accumulateur résistant à la température avec 60 jours de réserve de lumière, jusqu'à la commande intelligente par microprocesseur. Chaque espace extérieur jusqu'à 30m² est ainsi éclairé de manière fiable avec une lumière blanche et chaude. 365 jours par an. Par tous les temps. Et 0,- euro de frais d'électricité. Cela en fait la solution la plus élégante et la plus durable pour le montage sur les murs de jardin, les murs extérieurs et partout où il n'y a pas de raccordement électrique.

Les Atouts de la gamme:

Éclairer sans avoir besoin d'une prise de courant – c'est la bonne idée qui se cache derrière les luminaires solaires. Les luminaires XSolar STEINEL éclairent systématiquement et garantissent un éclairage puissant 365 jours par an. Également en cas d'intempéries.