Steinel - Projecteur XLED Home 2 XL Avec Détecteur 3000K Graphite V2 EU - 030056

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2124 lm

  • puissance du système - 19.3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841030056

Réf. Sonepar

00424103005

Réf. Fournisseur

030056

Réf. Commerciale

Steinel

flux lumineux utile:

2124 lm

puissance du système:

19.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

anthracite

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

traitement de la surface:

autre

matériau de la verrine:

plastique opalin

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

97...97 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

taux de distorsion harmonique (THD):

54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

19.3...19.3 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

2124...2124 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.88

largeur:

180 mm

hauteur/profondeur:

240 mm

longueur:

161 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

section de conducteur connectable:

0.5...0.5 mm²

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

110.052 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur XLED Home 2 XL à détection. Portée de 10 m. max. Eclairage optimal. 2124 lm, 19,3 W, un angle de détection de 180° et un système de refroidissement en HCMC (High Conductive Magnesium Composite).

Les Atouts de l'article:

Le grand frère. Un éclairage pour grands espaces et diffusant la brillance du jour. Pour tous ceux qui apprécient un éclairage puissant ou qui souhaitent éclairer de grands espaces, le projecteur à détection pour lֹ’extérieur XLED home 2 XL S est l'appareil par excellence. Les nouvelles LED extrêmement efficaces permettent d'éclairer parfaitement les voies d'accès, les cours intérieures et les jardins. Le tout, en ne consommant que 19,3 W. Le modèle XLED home 2 XL S aime, lui aussi , le mouvement. Le panneau LED entièrement orientable garantit un degré maximum de flexibilité. Combiné avec le diffuseur opalescent, le projecteur de 3000 K permet d'éclairer parfaitement vos espaces extérieurs.

Les Atouts de la gamme:

Les projecteurs d´extérieur à détection XLED HOME garantissent un éclairage uniforme idéal pour éclairer de grands espaces tels que des voies d'accès, des cours intérieures ou des jardins.