Steinel - Projecteur XLED PRO 240 Sans Détecteur 3000K Noir V2 EU - 068097

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2124 lm

  • puissance du système - 19.3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4007841068097

Réf. Sonepar

00424106809

Réf. Fournisseur

068097

Réf. Commerciale

Steinel

flux lumineux utile:

2124 lm

puissance du système:

19.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

28...28 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

noir

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

taux de distorsion harmonique (THD):

54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

19.3...19.3 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

2124...2124 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.88

largeur:

180 mm

hauteur/profondeur:

199 mm

longueur:

161 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur connectable:

0.5...0.5 mm²

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

110.052 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur extérieur sans détecteur. Panneau LED plat entièrement orientable et diffuseur opalescent. 2124 lm, 3000 K, 19,3 W. Support mural d'angle optionel

Les Atouts de l'article:

Il éclaire tous les angles d'un bâtiment. Le modèle sans détecteur, XLED PRO 240 sans détecteur peut être facilement mis en réseau par liaison filaire avec le modèle maître et permet ainsi un éclairage synchronisé d'espaces extérieurs encore plus grands. Le panneau LED ultraplat et entièrement orientable se distingue par une puissance d'éclairage de 2124 lm lumens et est idéal pour éclairer de grands espaces autour d'un bâtiment. Le diffuseur opalescent combiné à 3000 K garantit un éclairage agréable des grands espaces. Le projecteur LED ne consomme que 19,3 W.

Les Atouts de la gamme:

Les modèles XLED PRO garantissant un éclairage uniforme des grands espaces extérieurs. Hauteur de pose et de détection jusqu'à 6 mètres. Fonction de balisage et réglages précis. Réglage via télécommande fournie ou via Smart remote (non fourni).