Steinel - Projecteur XLED PROTECT S L avec détecteur 3000K anthracite - 091828

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1642 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
couleur du boîtier/corps - anthracite
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
XLED PROTECT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841091828
Réf. Sonepar
00424109182
Réf. Fournisseur
091828
Marque
Steinel
flux lumineux utile:
1642 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
couleur du boîtier/corps:
anthracite
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée:
14.3...14.3 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1642...1642 lm
largeur:
194.7 mm
hauteur/profondeur:
187.4 mm
longueur:
195.1 mm
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
efficacité lumineuse:
114.825 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Un éclairage panoramique jusque dans les moindres recoins. Le projecteur extérieur à détecteur XLED Protect S éclaire le moindre recoin, même le plus caché. Avec trois puissantes surfaces d'éclairage, il offre un éclairage panoramique à grand angle qui fait briller de mille feux les zones les plus difficiles à atteindre. Avec une puissance de 14,3 W et un 1642 lm, le XLED Protect S fournit une lumière puissante et chaude (3000 K) qui éclaire parfaitement ton environnement. Le capteur de 180° avec une portée de 10 m détecte chaque mouvement de manière fiable et fait définitivement des coins sombres une histoire ancienne. Que ce soit en haut, en bas, à droite ou à gauche, le projecteur est entièrement orientable, inclinable et verrouillable, ce qui te permet de l'adapter à tes besoins. Plusieurs projecteurs peuvent être mis en réseau par câble pour encore plus de sécurité. Grâce à la classification IP54 et à la construction robuste IK03, il dispose en outre d'une grande résistance et offre une garantie de 5 ans. Disponible dans les couleurs anthracite et blanc et en version sans détecteur de mouvement.
Les Atouts de la gamme:
Les projecteurs XLED PROTECT garantissent un éclairage panoramique et orientable. Ils sont robustes pour l'extérieur et idéal pour éclairer les voies d'accès ou des jardins.





