Steinel - Réglette à détection RS PRO 5500 SC Bluetooth 4000K - 086084

STEINEL FRANCE
CopieCopie
Steinel - Réglette à détection RS PRO 5500 SC Bluetooth 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4458 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 1200 mm

  • efficacité lumineuse - 143.806 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841086084

Réf. Sonepar

00424108608

Réf. Fournisseur

086084

Marque

Steinel

flux lumineux utile:

4458 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

1200 mm

efficacité lumineuse:

143.806 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

31...31 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.93

largeur:

164.3 mm

hauteur/profondeur:

75 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

section de conducteur:

2.5 mm²

commande via Bluetooth:

Oui

Etanche réparable avec 2 bandes LED - Economies d'énergies, détection hyperfréquence 24 GHz ne traverssant pas les murs. Communication via Bluetooth. Pas de câble supplémentaire. Flux principal, balisage variables, groupe voisins.

Les Atouts de l'article:

Economies d'énergie et sécurité pour les parkings, caves, halls, garages, circulations…, Détection hyperfréquence ajustable, Gradation du flux principal et du balisage pour un rendement lumineux et énergétique optimal selon l'agencement. Mise en réseau et paramètrage via Bluetooth. Pas besoin de câbles entre les luminaires. Fonction calendrier