Steinel - RELAIS DALI2 - 082109

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - relais

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007841082109

Réf. Sonepar

00424108210

Réf. Fournisseur

082109

Réf. Commerciale

Steinel

type d'accessoire/pièce détachée:

relais

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Pour la commande de consommateurs avec une tension de réseau de 230 V AC. Commutation de LED jusqu'à 300 W. Compatible avec tous les capteurs de l'interface DALI-APC de chaque série. Installation simple dans des boîtes d'encastrement.

Les Atouts de l'article:

Commutation de luminaires conventionnels via DALI Un classique - dans une installation DALI existante, il faut maintenant intégrer un luminaire conventionnel non DALI, comme par exemple un éclairage de tableau ou un éclairage de bureau séparé. Notre relais DALI-2 résout le problème ! Simplement intégré dans le bus DALI, il est activé par tous nos capteurs APC DALI-2 comme n'importe quel ballast électronique. Qu'il soit intégré dans le bus DALI, ouvert par notre série 3000, Control Pro, Control Pro 2 ou avec notre nouveau IR Micro Office, l'essentiel est qu'il s'agisse d'un DALI-2 APC. Avec le relais, il est possible de commuter jusqu'à 50 pièces de luminaires LED jusqu'à 300 W (avec une capacité de moins de 176 μF). Cela se fait via le bus DALI conformément à la norme DALI-2 selon CEI 62386 partie 208. Une alimentation en tension séparée est prévue, de sorte qu'un seul participant DALI est nécessaire par 2 mA. La commande s'effectue via le bus DALI conformément au standard DALI-2 selon CEI 62386 partie 208 et offre une installation simple dans des boîtes d'encastrement courantes. Le réglage d'usine prévoit que le relais soit fermé.

Les Atouts de la gamme:

Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.