Steinel - Sachet Gaines thermorétractables ø4,8 - 9,5mm (30pces) - 071417

STEINEL FRANCE
CopieCopie
Steinel - Sachet Gaines thermorétractables ø4,8 - 9,5mm (30pces)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841071417

Réf. Sonepar

00424107141

Réf. Fournisseur

071417

Réf. Commerciale

Steinel

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Gaine thermorétractable II - Ø 4,8 à 9,5 mm, pour la pose sur extrémités, les ruptures et les faisceaux de câbles.

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable II - Ø 4,8 à 9,5 mm. Pour pose sur extrémités, ruptures et faisceaux de câbles. Pour les pistolets à air chaud professionnels HG 2120 E, HG 2220 E, HG 2320 E, HG 2000 E, HG 2300 E et HG 2310 LCD ainsi que les pistolets à air chaud HL 2020 E, HL 1920 E, HL 1820 S, HL 1620 S, HL 2010 E, HL 1910 E, HL 1810 S et HL 1610 S.

Les Atouts de la gamme:

Les bricoleurs avertis misent sur les pistolet à air chaud Steinel. Outils thermiques réglage électronique de la température. Facile à utiliser, pour rétracter les gaines, pour souder, pour thermoformer et pour bien d'autres défis.