Steinel - Support d'angle 03 Blanc pour L 400, L 410 et L 430 - 630416

STEINEL FRANCE
CopieCopie
Steinel - Support d'angle 03 Blanc pour L 400, L 410 et L 430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - blanc

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007841630416

Réf. Sonepar

00424163041

Réf. Fournisseur

630416

Réf. Commerciale

Steinel

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

blanc

largeur:

50 mm

longueur:

120 mm

hauteur:

70 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Fait de chaque coin un endroit parfait ! Le support mural d'angle EWH 03 pour les lampes à détecteur STEINEL L 400 S, L 410 S et L 430 S

Les Atouts de l'article:

Support mural d'angle Support mural d'angle EWH 03 pour les luminaires à détection Steinel L 400 S, L 410 S et L 430 S.

Les Atouts de la gamme:

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.