Steinel - Support d'angle Blanc pour projecteur LS 150 - 630669

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 106 mm

  • longueur - 59 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841630669

Réf. Sonepar

00424163066

Réf. Fournisseur

630669

Marque

Steinel

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

106 mm

longueur:

59 mm

hauteur:

58.4 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Pour les coins et les arêtes! Le support mural d'angle pour le détecteur à détecteur LS 150 LED blanc.

Les Atouts de l'article:

Support mural d'angle. Support mural d'angle pour le projecteur à détection LS 150 S. Modèle : blanc

Les Atouts de la gamme:

Les projecteurs extérieurs à détection LS apportent un éclairage extrêmement puissants et sont idéaux pour les cours et les allées.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur