Steinel - Support mural d'angle pour détecteur mouvement HF 360, IS 3180 et NM 5000 - 035174


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur d'angle
couleur - blanc
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série 3000
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4007841035174
Réf. Sonepar
00424103517
Réf. Fournisseur
035174
Réf. Commerciale
Steinel
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur d'angle
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Support mural d'angle pour le détecteur de mouvement hyper fréquence HF 3360 de 360°, pour le détecteur de mouvement infrarouge IS 3180 de 180° et pour interrupteur crépusculaire NightMatic 5000-3.
Les Atouts de l'article:
Support mural d'angle. Pour le détecteur de mouvement hyperfréquence HF 3360 et pour le détecteur de mouvement infrarouge de 180° IS 3180 et NightMatic 5000-3 de STEINEL. Montage possible aux angles intérieurs et extérieurs. Modèle : blanc.
Les Atouts de la gamme:
Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.
Les Atouts de l'article:
Support mural d'angle. Pour le détecteur de mouvement hyperfréquence HF 3360 et pour le détecteur de mouvement infrarouge de 180° IS 3180 et NightMatic 5000-3 de STEINEL. Montage possible aux angles intérieurs et extérieurs. Modèle : blanc.
Les Atouts de la gamme:
Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.