Steinel - Support mural d'angle pour projecteur LS 150 S noir - 630560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 106 mm
longueur - 58 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841630560
Réf. Sonepar
00424163056
Réf. Fournisseur
630560
Marque
Steinel
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
106 mm
longueur:
58 mm
hauteur:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Pour les coins et les arêtes! Le support mural d'angle pour les projecteurs à détecteur LS 150 LED noir.
Les Atouts de l'article:
Support mural d'angle. Support mural d'angle pour le projecteur à détection LS 150 LED. Modèle: noir.
Les Atouts de la gamme:
Les projecteurs extérieurs à détection LS apportent un éclairage extrêmement puissants et sont idéaux pour les cours et les allées.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Les Atouts de l'article:
Support mural d'angle. Support mural d'angle pour le projecteur à détection LS 150 LED. Modèle: noir.
Les Atouts de la gamme:
Les projecteurs extérieurs à détection LS apportent un éclairage extrêmement puissants et sont idéaux pour les cours et les allées.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur



