Steinel - Support mural d'angle pour projecteur XLED home 2/ PRO 240 blanc - 055615


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 88 mm
longueur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007841055615
Réf. Sonepar
00424105561
Réf. Fournisseur
055615
Réf. Commerciale
Steinel
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
88 mm
longueur:
30 mm
hauteur:
53 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Pour les coins et les arêtes! Le support mural d'angle pour le projecteurs XLED home 2 et XLED PRO 240.
Les Atouts de l'article:
Support mural d'angle. Support mural d'angle pour le projecteurs XLED home 2 et XLED PRO 240.
Les Atouts de la gamme:
Les projecteurs d´extérieur à détection XLED HOME garantissent un éclairage uniforme idéal pour éclairer de grands espaces tels que des voies d'accès, des cours intérieures ou des jardins.
Les Atouts de l'article:
Support mural d'angle. Support mural d'angle pour le projecteurs XLED home 2 et XLED PRO 240.
Les Atouts de la gamme:
Les projecteurs d´extérieur à détection XLED HOME garantissent un éclairage uniforme idéal pour éclairer de grands espaces tels que des voies d'accès, des cours intérieures ou des jardins.