Steinel - Télécommande RC 12 pour projecteur XLED PRO ONE - 079000

STEINEL FRANCE
CopieCopie
Steinel - Télécommande RC 12 pour projecteur XLED PRO ONE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • transmission de signal - infrarouge

  • avec affichage - Non

  • auto-apprentissage - Non

  • unidirectionnel - Oui

  • préprogrammé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841079000

Réf. Sonepar

00424107900

Réf. Fournisseur

079000

Marque

Steinel

transmission de signal:

infrarouge

avec affichage:

Non

auto-apprentissage:

Non

unidirectionnel:

Oui

préprogrammé:

Oui

sans fil:

Oui

hauteur:

94 mm

largeur:

52 mm

profondeur:

8 mm

bidirectionnel:

Non

Télécommande à utiliser pour régler les projecteurs de la gamme XLED PRO ONE (XLED PRO One, XLED PRO One Plus, XLED PRO One Max).. Inclus à l´achat.

Les Atouts de l'article:

Télécommande RC 12. Cette télécommande fait partie des projecteurs à détecteur XLED PRO One, XLED PRO One Max, XLED PRO One Plus.

Les Atouts de la gamme:

Les modèles XLED PRO garantissant un éclairage uniforme des grands espaces extérieurs. Hauteur de pose et de détection jusqu'à 6 mètres. Fonction de balisage et réglages précis. Réglage via télécommande fournie ou via Smart remote (non fourni).

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur