Steinel - Télécommande RC 5 pour détecteurs Control PRO DALI - 592806

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. d'appareils contrôlables - 1
transmission de signal - infrarouge
avec affichage - Non
auto-apprentissage - Non
unidirectionnel - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Control PRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841592806
Réf. Sonepar
00424159280
Réf. Fournisseur
592806
Marque
Steinel
nombre max. d'appareils contrôlables:
1
transmission de signal:
infrarouge
avec affichage:
Non
auto-apprentissage:
Non
unidirectionnel:
Oui
préprogrammé:
Oui
sans fil:
Oui
hauteur:
6 mm
largeur:
38 mm
profondeur:
6 mm
bidirectionnel:
Non
Les Atouts de l'article:
La télécommande utilisateur RC5 DALI. Fonction réinitialisation sur potentiomètre et réglages DIP ; fonctions encastrement ; mode présentation ; pour les versions DIM et DALI : diminution du niveau DIM, augmentation du niveau DIM sortie 1 ; marche forcée désactivée/activée sortie 1/2 (4 heures) ; pour les versions DALI ; diminution du niveau DIM, augmentation du niveau DIM sortie 2 ; mémorisation du scénario d'éclairage 1 (la valeur pour la sortie 1/2 est mémorisée), mémorisation du scénario d'éclairage 2 (la valeur pour la sortie 1/2 est mémorisée)
Les Atouts de la gamme:
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.