Steinel - Télécommande RC 8 pour détecteurs control PRO COM1, COM2, DALI - 559410

STEINEL FRANCE
CopieCopie
Steinel - Télécommande RC 8 pour détecteurs control PRO COM1, COM2, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. d'appareils contrôlables - 1

  • transmission de signal - infrarouge

  • avec affichage - Non

  • auto-apprentissage - Non

  • unidirectionnel - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841559410

Réf. Sonepar

00424155941

Réf. Fournisseur

559410

Marque

Steinel

nombre max. d'appareils contrôlables:

1

transmission de signal:

infrarouge

avec affichage:

Non

auto-apprentissage:

Non

unidirectionnel:

Oui

préprogrammé:

Oui

sans fil:

Oui

hauteur:

94 mm

largeur:

56 mm

profondeur:

6 mm

bidirectionnel:

Non

Rien n'échappe au contrôle ! Télécommande service RC8 pour les modèles Presence Control PRO et détecteurs de mouvement en combinaison avec l'interface COM1, COM2, DIM et DALI.

Les Atouts de l'article:

Télécommande service IR RC8. Temporisation contact de commutation 1 lumière, temporisation contact de commutation 2 (CVC), réglage du seuil de déclenchement, balisage, maintien d'un éclairage constant, Teach IN ; mode automatique ou manuel, fonction de réinitialisation.

Les Atouts de la gamme:

Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur