Steinel - Télécommande RC10 pour hublot à détection RS PRO Q1 - 007645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. d'appareils contrôlables - 1
transmission de signal - infrarouge
avec affichage - Non
auto-apprentissage - Non
unidirectionnel - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007841007645
Réf. Sonepar
00424007645
Réf. Fournisseur
007645
Marque
Steinel
nombre max. d'appareils contrôlables:
1
transmission de signal:
infrarouge
avec affichage:
Non
auto-apprentissage:
Non
unidirectionnel:
Oui
préprogrammé:
Oui
sans fil:
Oui
hauteur:
56 mm
largeur:
56 mm
profondeur:
56 mm
bidirectionnel:
Non
Les Atouts de l'article:
Télécommande service IR RC10 pour RS PRO LED Q1. Télécommande service IR RC10 pour RS LED Q1. Temporisation, luminosité de déclenchement, portée HF, fonction de balisage, mode installation, réglage du groupe à distance (RGS - remote Group Setting), réinitialisation.
Les Atouts de la gamme:
Les modèles RS PRO comportent des hublots à détection en Hyper-fréquence ou à infrarouge en passant par la douille E27 jusqu'aux LED intégrées. Nos luminaires extérieurs LED à détection DL Vario Quattro intègrent quatre détecteurs infrarouges de précision qui garantissent une détection complète de 360° et peuvent être réglés individuellement dans quatre directions.


