Steinel - Télécommande Smart Remote pour régler les détecteurs 3000, Contro Pro - 009151

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. d'appareils contrôlables - 1

  • transmission de signal - radio/infrarouge

  • avec affichage - Non

  • auto-apprentissage - Non

  • unidirectionnel - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841009151

Réf. Sonepar

00424009151

Réf. Fournisseur

009151

Marque

Steinel

nombre max. d'appareils contrôlables:

1

transmission de signal:

radio/infrarouge

avec affichage:

Non

auto-apprentissage:

Non

unidirectionnel:

Non

préprogrammé:

Oui

sans fil:

Oui

hauteur:

115 mm

largeur:

52 mm

profondeur:

115 mm

bidirectionnel:

Oui

En fonctionnant avec l'appli adéquate, la télécommande Smart Remote devient une télécommande universelle. La télécommande Smart Remote remplace les télécommandes IR RC1 à RC10.

Les Atouts de l'article:

La télécommande universelle. Vous maîtrisez tout avec la Smart Remote et avec une appli. Heureusement qu'il est possible de piloter facilement de nombreux détecteurs et luminaires à détection intégrée STEINEL. Encore mieux : une télécommande universelle, la nouvelle Smart Remote, remplace désormais toutes les télécommandes existantes. Il suffit de télécharger l'appli adéquate sur votre smartphone ou votre tablette, de vous connecter via Bluetooth et vous n'avez plus besoin de chercher la télécommande dont vous avez besoin. Drôlement intelligent, n'est-ce-pas ?

Les Atouts de la gamme:

Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.