Steinel - Time Clock-LC Blanc pour calendrier en BT-Mesh - 089146

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du capteur - capteur de lumière incorporé

  • luminosité d'allumage - 1...1000 lx

  • luminosité de coupure - 1...1000 lx

  • avec coupure nocturne automatique - Oui

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007841089146

Réf. Sonepar

00424108914

Réf. Fournisseur

089146

Réf. Commerciale

Steinel

finition du capteur:

capteur de lumière incorporé

luminosité d'allumage:

1...1000 lx

luminosité de coupure:

1...1000 lx

avec coupure nocturne automatique:

Oui

mode de pose:

saillie

pivotant:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

tension nominale:

240 V

température de fonctionnement:

-20...40 °C

adapté à la classe de protection (IP):

IP54

largeur:

95 mm

hauteur:

95 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Module avec batterie de 7 jours permettant de conserver l'heure actuelle malgré une coupure de courant. Quasi indispensable dans une installation avec la fonction calendrier. Fonctionne avec tous les produits Bluetooth Mesh Steinel. Compter un module par réseau.

Les Atouts de l'article:

Design moderne et confort intelligent Éclairage nocturne – mais de manière intelligente : l’interrupteur crépusculaire équipé de la technologie moderne Bluetooth NightmatIQ Plus se caractérise par un design aux lignes droites et convainc par son confort d’utilisation exceptionnel. Dès que le seuil de déclenchement est atteint, tous les luminaires raccordés (max. 1000 W/ LED : 250 W)s’allument automatiquement et les entrées de maison, les terrains, les jardins ou les vitrines rayonnent de manière fiable dans une lumière resplendissante. Et ce, par tous les temps grâce à l’indice de protection IP 54. Les luminaires s’éteignent automatiquement dès que le jour se lève. Il est possible de régler à souhait, en fonction des besoins, le seuil de déclenchement du capteur et le moment où les luminaires s’allument depuis l’appli STEINEL Connect – luminosité ambiante de 1 à 1000 lx. En plus, Bluetooth Mesh permet la connexion et le réglage de NightmatIQ Plus sans fil avec différents luminaires STEINEL Connect. NightmatIQ Plus est équipé d’une fonction Teach pratique pour fixer le seuil de déclenchement et se caractérise par d’autres fonctions utiles telles que le mode économique nocturne et la temporisation personnalisée. L’interrupteur crépusculaire existe en blanc et en anthracite.

Les Atouts de la gamme:

Les modèles RS PRO Connect permettent de réaliser des économies d'énergie directes grâce à la meilleure efficacité énergétique. En effet le Bluetooth permet de paramétrer les luminaires indépendament mais aussi de les interconnecter entre eux, de créer des groupes et du balisage. Son éclairage homogène associé à un design extrêmement plat et attrayant permet de répondre aux exigences de l'esthétique moderne. Les modèles RS PRO rassemblent la technologie du détecteur HF ultramoderne et la technologie des LED.