Steinel - Tube lumineux LED pour luminaire L 260 LED 3000K - 008314

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 927...927 lm

  • puissance de la lampe - 9.21...9.21 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100.651 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841008314

Réf. Sonepar

00424008314

Réf. Fournisseur

008314

Marque

Steinel

Culot:

E27

flux lumineux:

927...927 lm

puissance de la lampe:

9.21...9.21 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100.651 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

270 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

230...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.81

type de tension:

AC

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

36 mm

indice de protection (IP):

IP00

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8.6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Le Tube LED E27 pour la L 260 LED. Dimensions 36 x 275 mm, Puissance de 8,6 W, et flux lumineux de 700 lm. Température de couleur en 3000K.

Les Atouts de l'article:

Pose rapide! Le tube lumineux LED idéal pour les appliques à détection pour l'extérieur L 260 S de 3000 K diffusant une lumière blanche chaude.

Les Atouts de la gamme:

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.