Steinel - Verrine de rechange du luminaire extérieur à détection L 20 - 006334

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - Abat-jour

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007841006334

Réf. Sonepar

00424100633

Réf. Fournisseur

006334

Réf. Commerciale

Steinel

type d'accessoire/pièce détachée:

Abat-jour

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

longueur:

229 mm

largeur:

229 mm

hauteur/profondeur:

51 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

Globe de rechange du luminaire à détection pour l'extérieur L 20 pour l'extérieur, cache inclus. Pour un remplacement rapide et facile du hublot.

Les Atouts de l'article:

Comme neuf! Globe de rechange du luminaire à détection pour l'extérieur L 20 S pour l'extérieur, cache inclus.

Les Atouts de la gamme:

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.