Steinel - Verrine de rechange pour luminaire L 265 - 001278

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - Abat-jour

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - verre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007841001278

Réf. Sonepar

00424100127

Réf. Fournisseur

001278

Réf. Commerciale

Steinel

type d'accessoire/pièce détachée:

Abat-jour

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

verre

couleur:

blanc

longueur:

75 mm

diamètre:

75 mm

largeur:

75 mm

hauteur/profondeur:

195 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

Verrine de rechange pour luminaire L 265 S/L265-5. Remplacement rapide! La verrine de rechange idéale pour le luminaire extérieur à détecteur L 265 S particulièrement facile à monter.

Les Atouts de l'article:

Remplacement rapide! Verrine de rechange pour le luminaire pour l'extérieur STEINEL L 265 S.

Les Atouts de la gamme:

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.