Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Stiebel Eltron - 4 x pièces de transfo gaine plate LVE -> gaine LVS Ø 75mm Coude 90° vers le haut - 205755

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - 4 x pièces de transfo gaine plate LVE -> gaine LVS Ø 75mm Coude 90° vers le haut

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conduit non isolé

  • nature du matériau du conduit - polyéthylène (PE)

  • type de production - sans soudure

  • diamètre de canal équivalent - 75 mm

  • matériau du conduit - plastique

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212057551

Réf. Sonepar

00311205755

Réf. Fournisseur

205755

Marque

Stiebel Eltron

modèle:

conduit non isolé

nature du matériau du conduit:

polyéthylène (PE)

type de production:

sans soudure

diamètre de canal équivalent:

75 mm

matériau du conduit:

plastique

matériau isolant:

autre

protection des surfaces externe:

non traité

protection des surfaces interne:

non traité

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

gris

largeur nominale du conduit:

130 mm

hauteur nominale du conduit:

52 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Oui

tenue à la flexion:

rigide

incorporable dans le béton:

Non

finition antistatique:

Non

traitement antibactérien:

Non

Pièces de transformation gaine plate LVE vers gaine ronde LVS Ø 75 mm (x 4 pièces) - Coude à 90°, LVE à plat, LVS vers le haut.