Stiebel Eltron - Accessoire de régulation EM Meter - 201675

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Accessoire de régulation EM Meter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 63 A

  • modèle - mesure directe

  • tension nominale (Un) N-L - 110...230 V

  • type de compteur - électronique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212016756

Réf. Sonepar

00311201675

Réf. Fournisseur

201675

Marque

Stiebel Eltron

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

63 A

modèle:

mesure directe

tension nominale (Un) N-L:

110...230 V

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

63 A

tension nominale (Un) L-L:

230...400 V

fréquence:

50...60 Hz

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat/livraison

étalonné:

Non

sortie d'impulsion:

sans

type d'affichage:

sans

mode de pose:

encastré

largeur en nombre de modules:

4

largeur:

70 mm

profondeur:

65 mm

hauteur:

88 mm

type d'interface:

autre

signature EDL40:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

Degré de protection (NEMA):

autre

Accessoire de régulation EM Meter, optimise l?utilisation du courant électrique provenant d?une installation photovoltaïque en vue de son utilisation pour une pompe à chaleur