Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Accessoire ventilation LWF SR 160-1 - 233013

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Accessoire ventilation LWF SR 160-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • amortissement 63 Hz - 6.7 dB

  • longueur de travail - 1000 mm

  • matériau - acier galvanisé Sendzimir

  • diamètre de canal équivalent - 160 mm

  • amortissement 125 Hz - 12.7 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212330135

Réf. Sonepar

00311233013

Réf. Fournisseur

233013

Marque

Stiebel Eltron

amortissement 63 Hz:

6.7 dB

longueur de travail:

1000 mm

matériau:

acier galvanisé Sendzimir

diamètre de canal équivalent:

160 mm

amortissement 125 Hz:

12.7 dB

amortissement 250 Hz:

12.7 dB

amortissement 500 Hz:

22.6 dB

amortissement 1000 Hz:

44.5 dB

amortissement 2000 Hz:

40.3 dB

amortissement 4000 Hz:

29 dB

amortissement 8000 Hz:

20.1 dB

largeur:

260 mm

hauteur:

330 mm

Accessoire ventilation LWF SR 160-1