Stiebel Eltron - Ballon combiné 613 litres SBS 601 W - 229980

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Ballon combiné 613 litres SBS 601 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 613 l

  • température de fonctionnement max. - 95 °C

  • pression de travail max. - 3 bar

  • raccordement eau froide sanitaire - filetage extérieur

  • raccordement eau chaude sanitaire - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212299807

Réf. Sonepar

00311229980

Réf. Fournisseur

229980

Marque

Stiebel Eltron

contenu:

613 l

température de fonctionnement max.:

95 °C

pression de travail max.:

3 bar

raccordement eau froide sanitaire:

filetage extérieur

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage extérieur

matériau de la cuve:

acier

matériau de la surface:

autre

protection de surface de la cuve:

autre

matériau isolant:

autre

avec orifice de vidange:

Oui

positionnement vertical:

Oui

hauteur:

1665 mm

largeur:

750 mm

profondeur:

890 mm

diamètre:

750 mm

diamètre eau froide sanitaire:

1 1/4 pouces (32)

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

1 1/4 pouces (32)

raccordement conduit de circulation:

autre

diamètre conduit de circulation:

autre

Ballon combiné 613 litres SBS 601 W