Stiebel Eltron - Ballon combiné 759 litres SBS 801 W - 229981


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 759 l
température de fonctionnement max. - 95 °C
pression de travail max. - 3 bar
raccordement eau froide sanitaire - filetage extérieur
raccordement eau chaude sanitaire - filetage extérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4017212299814
Réf. Sonepar
00311229981
Réf. Fournisseur
229981
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
contenu:
759 l
température de fonctionnement max.:
95 °C
pression de travail max.:
3 bar
raccordement eau froide sanitaire:
filetage extérieur
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage extérieur
matériau de la cuve:
acier
matériau de la surface:
autre
protection de surface de la cuve:
autre
matériau isolant:
autre
avec orifice de vidange:
Oui
positionnement vertical:
Oui
hauteur:
1830 mm
largeur:
790 mm
profondeur:
910 mm
diamètre:
790 mm
diamètre eau froide sanitaire:
1 1/4 pouces (32)
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
1 1/4 pouces (32)
raccordement conduit de circulation:
autre
diamètre conduit de circulation:
autre