Stiebel Eltron - Ballon tampon 100 litres SBP 100 classic - 235200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle vertical
contenu - 100 l
pression de travail max. - 3 bar
température max. - 95 °C
type raccordement 1 - filetage extérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212352007
Réf. Sonepar
00311235200
Réf. Fournisseur
235200
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
mode de pose:
modèle vertical
contenu:
100 l
pression de travail max.:
3 bar
température max.:
95 °C
type raccordement 1:
filetage extérieur
convient pour chauffage central:
Oui
convient pour pompe à chaleur:
Oui
matériau fût:
acier
protection de la paroi intérieure:
autre
protection de surface extérieure:
autre
matériau de la surface:
plastique
avec isolation:
Oui
matériau isolant:
PUR (polyuréthane)
hauteur:
877 mm
diamètre:
510 mm
dimension de raccordement 1:
1 1/4 pouce
type raccordement 2:
filetage extérieur
dimension de raccordement 2:
1 1/4 pouce
avec résistance électrique intégrée:
Non
raccordement élément électrique:
autre
avec connexion à un capteur de température:
Oui
nombre de raccordement pour capteurs de température:
1
taille de raccordement du capteur de température:
autre
Hauteur de basculement:
968 mm
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):
C