Stiebel Eltron - Ballon tampon 1006 l SBP 1010 E - 236569

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Ballon tampon 1006 l SBP 1010 E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - modèle vertical

  • contenu - 1.006 l

  • pression de travail max. - 10 bar

  • température max. - 95 °C

  • type raccordement 1 - à bride

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212365694

Réf. Sonepar

00311236569

Réf. Fournisseur

236569

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

mode de pose:

modèle vertical

contenu:

1.006 l

pression de travail max.:

10 bar

température max.:

95 °C

type raccordement 1:

à bride

convient pour chauffage central:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

convient pour pompe à chaleur:

Oui

matériau fût:

acier

protection de la paroi intérieure:

non traité

protection de surface extérieure:

autre

matériau de la surface:

autre

avec isolation:

Non

matériau isolant:

autre

hauteur:

2.3 mm

diamètre:

790 mm

diamètre sans isolation:

790 mm

dimension de raccordement 1:

DN 80

type raccordement 2:

à bride

dimension de raccordement 2:

DN 80

avec résistance électrique intégrée:

Non

raccordement élément électrique:

autre

avec connexion à un capteur de température:

Oui

nombre de raccordement pour capteurs de température:

6

taille de raccordement du capteur de température:

autre

Hauteur de basculement:

2335 mm

Ballon tampon 1006 l SBP 1010 E