Stiebel Eltron - Ballon tampon de 207 litres avec isolation STH 210 Plus - 203763


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 1535 mm
largeur - 630 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4017212037638
Réf. Sonepar
00311203763
Réf. Fournisseur
203763
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
1535 mm
largeur:
630 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Ballon tampon de 207 litres avec isolation STH 210 Plus