Stiebel Eltron - Ballon tampon de 720 litres avec isolation STH 720 Plus - 203765


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle vertical
contenu - 720 l
pression de travail max. - 3 bar
température max. - 95 °C
type raccordement 1 - filetage extérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4017212037652
Réf. Sonepar
00311203765
Réf. Fournisseur
203765
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
mode de pose:
modèle vertical
contenu:
720 l
pression de travail max.:
3 bar
température max.:
95 °C
type raccordement 1:
filetage extérieur
convient pour chauffage central:
Oui
convient pour pompe à chaleur:
Oui
matériau fût:
acier
protection de la paroi intérieure:
non traité
protection de surface extérieure:
autre
matériau de la surface:
plastique
avec isolation:
Oui
hauteur:
1890 mm
diamètre:
910 mm
dimension de raccordement 1:
2 pouces
type raccordement 2:
filetage extérieur
dimension de raccordement 2:
2 pouces
avec résistance électrique intégrée:
Non
raccordement élément électrique:
autre
avec connexion à un capteur de température:
Oui
nombre de raccordement pour capteurs de température:
5
taille de raccordement du capteur de température:
autre