Stiebel Eltron - Ballon tampon pour PAC réversible SBP 1000 E Cool - 227588


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle vertical
contenu - 1000 l
pression de travail max. - 3 bar
température max. - 95 °C
type raccordement 1 - à bride
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4017212275887
Réf. Sonepar
00311000421
Réf. Fournisseur
227588
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
mode de pose:
modèle vertical
contenu:
1000 l
pression de travail max.:
3 bar
température max.:
95 °C
type raccordement 1:
à bride
convient pour chauffage central:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
convient pour pompe à chaleur:
Oui
matériau fût:
acier
protection de la paroi intérieure:
non traité
protection de surface extérieure:
autre
matériau de la surface:
plastique
avec isolation:
Non
matériau isolant:
autre
hauteur:
2240 mm
diamètre:
822 mm
diamètre sans isolation:
822 mm
dimension de raccordement 1:
DN 80
type raccordement 2:
à bride
dimension de raccordement 2:
DN 80
avec résistance électrique intégrée:
Non
raccordement élément électrique:
autre
avec connexion à un capteur de température:
Oui
nombre de raccordement pour capteurs de température:
6
taille de raccordement du capteur de température:
autre
Hauteur de basculement:
2335 mm