Stiebel Eltron - Bande adhésive 10 m LWF KB 10 - 227948

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Bande adhésive 10 m LWF KB 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • longueur - 10000 m

  • épaisseur - 1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212279489

Réf. Sonepar

00311227948

Réf. Fournisseur

227948

Marque

Stiebel Eltron

largeur:

50 mm

matériau:

aluminium

couleur:

gris

longueur:

10000 m

épaisseur:

1 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

-30...80 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

étanche à l’eau:

Non

déchirable à la main:

Non

Bande adhésive 10 m LWF KB 10