Stiebel Eltron - Barrette à bornes de régulateur Z10-RKL2 - 239035

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Barrette à bornes de régulateur Z10-RKL2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • couleur - gris

  • nombre de positions de serrage par pôle - 1

  • température de fonctionnement - 50...50 °C

  • largeur - 326.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212390351

Réf. Sonepar

00311239035

Réf. Fournisseur

239035

Marque

Stiebel Eltron

tension assignée (Ue):

230 V

couleur:

gris

nombre de positions de serrage par pôle:

1

température de fonctionnement:

50...50 °C

largeur:

326.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

52 mm

transparent:

Oui

Barrette à bornes de régulateur Z10-RKL2