Stiebel Eltron - Batterie électrique post-chauffage pour VRL-C 300 - Puissance 0,4 kW - 237615

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Batterie électrique post-chauffage pour VRL-C 300 - Puissance 0,4 kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • puissance - 0.4 kW

  • matériau - autre

  • matériel de soudure - autre

  • hauteur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059576800213

Réf. Sonepar

00311680021

Réf. Fournisseur

237615

Marque

Stiebel Eltron

modèle:

autre

puissance:

0.4 kW

matériau:

autre

matériel de soudure:

autre

hauteur:

150 mm

largeur:

335 mm

profondeur:

34 mm

raccordement primaire:

autre

diamètre primaire nominal:

autre

raccord secondaire:

autre

taille de fil secondaire:

autre

convient pour coquille isolante:

Non

avec coque isolante:

Non

option de connexion latérale:

Non

échangeur de chaleur entièrement étanche:

Non

Batterie électrique post-chauffage pour VRL-C 300 - Puissance 0,4 kW