Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Boîtier en saillie pour connection d'un panneau commande VRL-C - 237644

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Boîtier en saillie pour connection d'un panneau commande VRL-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • capacité des bornes - autre

  • technique de raccordement - borne automatique

  • couleur - gris

  • adapté à la classe de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059576800466

Réf. Sonepar

00311680046

Réf. Fournisseur

237644

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

mode de pose:

saillie

capacité des bornes:

autre

technique de raccordement:

borne automatique

couleur:

gris

adapté à la classe de protection (IP):

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Non

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

37 mm

Boîtier en saillie pour connection d'un panneau commande VRL-C