Stiebel Eltron - Boîtier mural de commande FES comfort - 227664

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. d'appareils contrôlables - 1

  • transmission de signal - autre

  • avec affichage - Oui

  • auto-apprentissage - Non

  • unidirectionnel - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212276648

Réf. Sonepar

00311227664

Réf. Fournisseur

227664

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

nombre max. d'appareils contrôlables:

1

transmission de signal:

autre

avec affichage:

Oui

auto-apprentissage:

Non

unidirectionnel:

Non

préprogrammé:

Non

sans fil:

Non

hauteur:

96 mm

largeur:

145 mm

profondeur:

31 mm

bidirectionnel:

Oui

Boîtier mural de commande FES comfort