Stiebel Eltron - Bouche d'insufflation LWF ZVM 125 - 230163

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Bouche d'insufflation LWF ZVM 125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre avant - 170 mm

  • longueur avant - 170 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 40 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212301630

Réf. Sonepar

00311230163

Réf. Fournisseur

230163

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

diamètre avant:

170 mm

longueur avant:

170 mm

couleur:

blanc

capacité:

40 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

largeur avant:

170 mm

matériau:

acier

forme:

rond

profondeur d'encastrement:

50 mm

collerette de montage:

baïonnette

vanne d'obturation d'alimentation:

Oui

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9.01

régulation automatique:

Non

réglage 2 positions:

Non

type de commande 2 positions:

commande manuelle

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Non

Bouche d'insufflation LWF ZVM 125