Stiebel Eltron - Bouche soufflage/extraction AUREA pour plenum WDA Ø 125 mm - 206585


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 185 mm
longueur avant - 185 mm
capacité - 70 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
profondeur d'encastrement - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4017212065853
Réf. Sonepar
00311206585
Réf. Fournisseur
206585
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
largeur avant:
185 mm
longueur avant:
185 mm
capacité:
70 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
profondeur d'encastrement:
30 mm
vanne d'obturation d'alimentation:
Oui
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Non
numéro RAL:
9.016
régulation automatique:
Non
réglage 2 positions:
Oui
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Non