Stiebel Eltron - Bouchon de protection phase chantier pour connection LVS Ø 90 mm x 10 pièces - 206580

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Bouchon de protection phase chantier pour connection LVS Ø 90 mm x 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 90 mm

  • longueur - 20 mm

  • gaine d'épaisseur de paroi - 1.5 mm

  • épaisseur d'isolation - 0 mm

  • mur intérieur perforé - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212065808

Réf. Sonepar

00311206580

Réf. Fournisseur

206580

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

diamètre nominal du conduit:

90 mm

longueur:

20 mm

gaine d'épaisseur de paroi:

1.5 mm

épaisseur d'isolation:

0 mm

mur intérieur perforé:

Non

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

longueur de travail:

18 mm

incorporable dans le béton:

Non

finition antistatique:

Non

Bouchon de protection phase chantier pour connection LVS Ø 90 mm x 10 pièces