Stiebel Eltron - Cache protecteur arrière anthracite AHP-SB.1 - 207711

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Cache protecteur arrière anthracite AHP-SB.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 322 mm

  • largeur - 198 mm

  • profondeur - 236 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212077115

Réf. Sonepar

00311207711

Réf. Fournisseur

207711

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

322 mm

largeur:

198 mm

profondeur:

236 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Cache protecteur arrière anthracite AHP-SB.1 pour les pompes à chaleur de la gamme HPNEXT