Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Caisson de déviation 90° isolé LULH 315 o - 232675

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Caisson de déviation 90° isolé LULH 315 o

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur de canal côté air sortant - 160 mm

  • largeur de canal côté air sortant - 410 mm

  • nombre de registres à valve - 1

  • longueur - 315 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212326756

Réf. Sonepar

00311232675

Réf. Fournisseur

232675

Marque

Stiebel Eltron

matériau:

acier

hauteur de canal côté air sortant:

160 mm

largeur de canal côté air sortant:

410 mm

nombre de registres à valve:

1

longueur:

315 mm

hauteur de canal côté aspiration:

160 mm

largeur de canal côté aspiration:

410 mm

Caisson de déviation 90° isolé LULH 315 o